SATI ITALIA SPA - SAT1040507 S5 Derivazione piana laterale a T 500x80 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Modello - Senza giunto
Raggio interno di curvatura - 150 mm
Colore - Altri
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032887011345
Codice prodotto
SAT1040507
Cod. produttore
1040507
Produttore
SAT
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
500 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
150 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C