AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1040405 S5 Derivazione piana a T 400x100 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1040405 S5 Derivazione piana a T 400x100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno di curvatura - 120 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887011048

Codice prodotto

SAT1040405

Cod. produttore

1040405

Produttore

SAT

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Derivazione piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 400 mm, altezza 100 mm, ingrombro 700 x 550 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggioa scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.