AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1030007 S5 Coperchio per elemento rettilineo con aggancio di terra, base 400 mt 3 ZS - 1030007

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1030007 S5 Coperchio per elemento rettilineo con aggancio di terra, base 400 mt 3 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887001834

Codice prodotto

SAT1030007

Cod. produttore

1030007

Produttore

SAT

Larghezza del coperchio:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Coperchio metallico con coprigiunto. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 400 mm, altezza 15 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento rettilineo. Connessione elettrica garantitaalle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.