AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SAMSUNG - SMGAR24TXFYAWKXEU U.E. MONO CEBU WIFI 6.8KW, A++/A - AR24TXFYAWKXEU

SAMSUNG
copiacopia
SAMSUNG - SMGAR24TXFYAWKXEU U.E. MONO CEBU WIFI 6.8KW, A++/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Controllata da inverter -

  • Capacità di raffreddamento - 1.4...7.6 kW

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806090245855

Codice prodotto

SMGAR24TXFYAWKXEU

Cod. produttore

AR24TXFYAWKXEU

Produttore

SMG

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Controllata da inverter:

Capacità di raffreddamento:

1.4...7.6 kW

Tensione di alimentazione:

230 V

Capacità di riscaldamento:

1.2...9.4 kW

Numero di fasi:

1

Etichetta energetica raffreddamento:

A++

Frequenza:

50 Hz

Etichetta energetica riscaldamento:

A

Potenza frigorifera assorbita:

1.95...1.95 kW

Potenza assorbita riscaldamento:

2.35...2.35 kW

SEER (raffreddamento):

6.4

SCOP (riscaldamento):

3.8

EER (raffreddamento):

3.33

Altezza:

638 mm

COP (riscaldamento):

3.15

Larghezza:

880 mm

Profondità:

310 mm

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

355 kWh

livello di pressione sonora raffreddamento:

54...54 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

54...54 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Contenuto di refrigerante:

1.15 kg

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Peso:

43.2 kg

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

15.88 mm

Lunghezza minima della tubazione:

3 m

Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):

-10...46 °C

Lunghezza massima della tubazione:

30 m

livello di potenza sonora:

68...68 dB(A)

Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):

-15...24 °C

Dislivello massimo:

15 m

SAMSUNG MODELLO U.E. MONO CEBU WIFI 6.8KW A A. Unità esterna monosplit per condizionatore