SAMSUNG - SMGAR24TXFYAWKNEU U.I. UNIV. CEBU WIFI 6.8KW,AI - AR24TXFYAWKNEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Modello - Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 1.4...7.6 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806090245848
Codice prodotto
SMGAR24TXFYAWKNEU
Cod. produttore
AR24TXFYAWKNEU
Produttore
SMG
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Modello:
Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
1.4...7.6 kW
Capacità di riscaldamento:
1.2...9.4 kW
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Altezza:
299 mm
Modello VRF:
no
Larghezza:
1055 mm
Profondità:
215 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
EER (raffreddamento):
3.33
SEER (raffreddamento):
6.4
COP (riscaldamento):
3.15
SCOP (riscaldamento):
3.8
livello di potenza sonora:
62...62 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Portata d'aria - raffreddamento:
1032...1032 m³/h
Portata d'aria - riscaldamento:
1032...1032 m³/h
Numero di velocità della ventola selezionabili:
5
livello di pressione sonora raffreddamento:
26...45 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
26...45 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.88 mm
Capacità di deumidificazione:
2.5 l/h
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Peso:
11.6 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con filtro antiodore:
sì
Con telecomando wireless:
sì
Con programma di attivazione a tempo/timer:
sì
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì