AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SAMSUNG - SMGAR12TXHQASINEU U.I. MONO AR35 3.5KW

SAMSUNG
copiacopia
SAMSUNG - SMGAR12TXHQASINEU U.I. MONO AR35 3.5KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità interna (split) singola

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Modello (Unità interna) - Parete (alta)

  • Controllata da inverter - no

  • Modello VRF - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806090250439

Codice prodotto

SMGAR12TXHQASINEU

Cod. produttore

AR12TXHQASINEU

Produttore

SMG

Modello:

Unità interna (split) singola

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Modello (Unità interna):

Parete (alta)

Controllata da inverter:

no

Modello VRF:

no

Tensione di alimentazione:

220 V

Capacità di raffreddamento:

1.11...4.16 kW

Capacità di riscaldamento:

1.08...4.22 kW

Portata d'aria - raffreddamento:

9...9 m³/h

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

3/8 pollice

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

9.52 mm

Capacità di deumidificazione:

1.2 l/h

Con filtro di pulizia dell'aria:

Con filtro antiodore:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Con telecomando wireless:

no

Con programma di attivazione a tempo/timer:

no

Unità interna con collegamento aria esterna:

no

SAMSUNG MODELLO U.I. MONO AR35 3.5KW. Unità interna per condizionatore