SAMSUNG - SMGAR09TXHQASIXEU U.E. MONO AR35 2.5KW, A++/A+ - AR09TXHQASIXEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - no
Capacità di raffreddamento - 0.91...3.4 kW
Tensione di alimentazione - 220 V
Capacità di riscaldamento - 0.82...3.37 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806090250408
Codice prodotto
SMGAR09TXHQASIXEU
Cod. produttore
AR09TXHQASIXEU
Produttore
SMG
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
no
Capacità di raffreddamento:
0.91...3.4 kW
Tensione di alimentazione:
220 V
Capacità di riscaldamento:
0.82...3.37 kW
Etichetta energetica raffreddamento:
A++
Etichetta energetica riscaldamento:
A+
EER (raffreddamento):
3.43
COP (riscaldamento):
3.91
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Lunghezza minima della tubazione:
3 m
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-10...46 °C
Lunghezza massima della tubazione:
25 m
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-15...24 °C
Dislivello massimo:
10 m