SAMSUNG - SMGAJ050TXJ2KG/EU U.E. DUAL 5KW SERIE T, COMM.NASA - AJ050TXJ2KG/EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Adatto per numero seguente di unità interne - 2
Tipo di refrigerante - R32
Potenza frigorifera totale - 5...5 kW
Controllata da inverter - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8806090223747
Codice prodotto
SMGAJ050TXJ2KG/EU
Cod. produttore
AJ050TXJ2KG/EU
Produttore
SMG
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Adatto per numero seguente di unità interne:
2
Tipo di refrigerante:
R32
Potenza frigorifera totale:
5...5 kW
Controllata da inverter:
sì
Potenza termica totale:
5.6...5.6 kW
Tensione di alimentazione:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Altezza:
285 mm
Larghezza:
790 mm
Profondità:
285 mm
livello di pressione sonora raffreddamento:
46...46 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
47...47 dB(A)
livello di potenza sonora:
61...61 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Contenuto di refrigerante:
1.18 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Lunghezza minima della tubazione per circuito:
3 m
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Lunghezza massima della tubazione per circuito:
20 m
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-10...46 °C
Lunghezza massima totale della tubazione:
30 m
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-15...24 °C
Dislivello massimo:
15 m