AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SAMSUNG - SMGACL-25DF FAN COIL - INCASSATO REVERSIBILE 3VIE 2.

SAMSUNG
copiacopia
SAMSUNG - SMGACL-25DF FAN COIL - INCASSATO REVERSIBILE 3VIE 2.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per raffrescamento -

  • Larghezza - 935 mm

  • Adatto per riscaldamento -

  • Con collegamento aria fresca - no

  • Altezza - 224 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806090268663

Codice prodotto

SMGACL-25DF

Cod. produttore

ACL-25DF

Produttore

SMG

Adatto per raffrescamento:

Larghezza:

935 mm

Adatto per riscaldamento:

Con collegamento aria fresca:

no

Altezza:

224 mm

Con batterie separate:

no

Livello di pressione sonora alto:

40 dB(A)

Livello di pressione sonora medio:

34 dB(A)

Livello di pressione sonora basso:

28 dB(A)

Con vassoio raccogli-gocce:

no

Con resistenza elettrica:

no

Scarico aria - lato davanti:

no

Con filtro:

Colore standard:

no

Tensione di alimentazione:

220 V

Con griglia:

no

Frequenza:

50 Hz

Con valvola di sfiato:

no

Attacchi acqua - sinistra:

no

Con comando di regolazione integrato:

no

Con rubinetto:

no

Profondità di installazione regolabile:

no

Profondità:

535 mm

Con interruttore di posizione:

no

Con piedi d'appoggio:

no

SAMSUNG MODELLO FAN COIL - INCASSATO REVERSIBILE CON 3 V. Ventilconvettore