AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SABIANA SPA - SAB022S023 ENY-P3-S RECUPERATORE ENERGY PLUS VER - 022S023

SABIANA SPA
copiacopia
SABIANA SPA - SAB022S023 ENY-P3-S RECUPERATORE ENERGY PLUS VER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057194004002

Codice prodotto

SAB022S023

Cod. produttore

022S023

Produttore

SAB

Le unità di recupero calore ad alto rendimento della serie Energy Plus sono state studiate per permettere un risparmio energetico negli impianti di ventilazione di locali pubblici e privati quali bar, ristoranti, uffici, negozi, ecc., consentendo di recuperare calore dall'aria di espulsione e trasferendolo all'aria immessa nell'ambiente.Lo scambio termico fra l’aria di espulsione e l'aria di immissione avviene attraverso uno scambiatore statico a flussi in controcorrente, dimensionato per ottenere un recupero di calore fino al 94%.La serie Energy Plus include 4 grandezze costruttive idonee per installazione orizzontale e copre una gamma di portate da 300 a 2600 m3/h. Le unità sono disponibili sia nella versione per installazione a soffitto che a pavimento.Le unità Energy Plus sono ERP 2018, quindi conformi ai requisiti cogenti della Direttiva Europea Ecodesign (Regolamento UE 1253/14). Le verifiche riguardano sia le prestazioni energetiche di recupero termico che il parametro di consumo energetico intrinseco SFPint nelle condizioni nominali dichiarate dal costruttore.