SABIANA SPA - SAB022S022 ENY-P2-S RECUPERATORE ENERGY PLUS VER - 022S022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8057194003982
Codice prodotto
SAB022S022
Cod. produttore
022S022
Produttore
SAB
Le unità di recupero calore ad alto rendimento della serie Energy Plus sono state studiate per permettere un risparmio energetico negli impianti di ventilazione di locali pubblici e privati quali bar, ristoranti, uffici, negozi, ecc., consentendo di recuperare calore dall'aria di espulsione e trasferendolo all'aria immessa nell'ambiente.Lo scambio termico fra l’aria di espulsione e l'aria di immissione avviene attraverso uno scambiatore statico a flussi in controcorrente, dimensionato per ottenere un recupero di calore fino al 94%.La serie Energy Plus include 4 grandezze costruttive idonee per installazione orizzontale e copre una gamma di portate da 300 a 2600 m3/h. Le unità sono disponibili sia nella versione per installazione a soffitto che a pavimento.Le unità Energy Plus sono ERP 2018, quindi conformi ai requisiti cogenti della Direttiva Europea Ecodesign (Regolamento UE 1253/14). Le verifiche riguardano sia le prestazioni energetiche di recupero termico che il parametro di consumo energetico intrinseco SFPint nelle condizioni nominali dichiarate dal costruttore.