AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SABIANA SPA - SAB0079100 SK 02 CASSETTE SKYSTAR G0 - 1 BATT

SABIANA SPA
copiacopia
SABIANA SPA - SAB0079100 SK 02 CASSETTE SKYSTAR G0 - 1 BATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026853740032

Codice prodotto

SAB0079100

Cod. produttore

0079100

Produttore

SAB

Design innovativo e di grande fascino, sette differenti modelli, grande flessibilità di controllo e regolazione, facilità di manutenzione: il ventilconvettore cassette SKYSTAR è frutto di una grande ricerca tecnica e stilistica mirata a proporre un prodotto d'avanguardia in termini di prestazioni, silenziosità e flessibilità di regolazione.La serie ECM propone su tutte le grandezze un motore elettronico a basso consumo energetico, controllato da una scheda inverter che consente una variazione continua della portata dell'aria. Il consumo elettrico, nelle abituali condizioni d'uso, è inferiore a 10 W su tutta la gamma.Le dimensioni delle prime 4 grandezze rispettano la modularità 600x600 mm dei controsoffitti, mentre le grandezze successive, di dimensioni800x800 mm, privilegiano la silenziosità e l'ottimo rapporto prezzo prestazioni di questi grandi modelli.