AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SABIANA SPA - SAB0074001 2 MV-MF VENTILELETTRICO FSE G2 MOB.

SABIANA SPA
copiacopia
SABIANA SPA - SAB0074001 2 MV-MF VENTILELETTRICO FSE G2 MOB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026853370222

Codice prodotto

SAB0074001

Cod. produttore

0074001

Produttore

SAB

I ventilconvettori elettrici FSE sono prodotti in 5 grandezze, con potenzialità da 3 a 8.5 kW. Le batterie di scambio termico sono a resistenze elettriche corazzate, suddivise su due stadi, onde permettere il funzionamento a carico parzializzato. L'alimentazione è trifase, 400 V - 50 Hz. Le prime due grandezze (sino a 4.5 kW) possono essere fornite anche in versione monofase.Di serie montano il comando di variazione delle due velocità, il termostato ambiente ed il pulsante di parzializzazione della potenza elettrica.