AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SABIANA SPA - SAB0065572A1S CFP-ECM 2T 3000-175-350 CARISMA FLOOR A1

SABIANA SPA
copiacopia
SABIANA SPA - SAB0065572A1S CFP-ECM 2T 3000-175-350 CARISMA FLOOR A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057194101244

Codice prodotto

SAB0065572A1S

Cod. produttore

0065572A1S

Produttore

SAB

I ventilconvettori a pavimento serie Carisma Floor CFP-ECM rappresentano una combinazione innovativa di estetica e funzionalità in un sistema di climatizzazione.Sono progettati per riscaldare, raffreddare e ventilare edifici con finestre o porte di grandi dimensioni in maniera efficace. La vasta gamma di modelli comprende soluzioni personalizzabili in funzione delle esigenze architettoniche con griglie di diffusione in molteplici materiali e colori.Tutte le unità sono fornite con motori elettronici a basso consumo energetico. È disponibile un'ampia serie di accessori di controllo e regolazione.I ventilconvettori a pavimento vengono utilizzati all'interno di abitazioni private, nelle verande, in uffici ed edifici pubblici, in spazi espositivi e commerciali. La scelta degli apparecchi Carisma Floor comporta molteplici vantaggi:- Motore ECM a basso consumo energetico- Silenziosità- Flessibilità- Design avanzato- Semplicità di montaggio