AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SABIANA SPA - SAB0034313 MTL-ECM 34 MAESTRO GR. 3 - 4RR - 0034313

SABIANA SPA
copiacopia
SABIANA SPA - SAB0034313 MTL-ECM 34 MAESTRO GR. 3 - 4RR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057194109004

Codice prodotto

SAB0034313

Cod. produttore

0034313

Produttore

SAB

I ventilconvettori canalizzabili ad alta prevalenza Maestro sono prodotti in 7 grandezze.Progettati e costruiti per un'installazione ad incasso, hanno un ingombro contenuto, sono molto silenziosi ed hanno un prezzo particolarmente interessante in rapporto alle prestazioni (tutte le grandezze, anche alla minima velocità, hanno una prevalenza residua di almeno 140 Pa). Sono adatti a climatizzare piccoli e medi ambienti di uso commerciale e sportivo o grandi ambienti civili e si integrano perfettamente nei normali controsoffitti.Ogni grandezza è dotata di ventilatori a 5 velocità delle quali 3 collegate in morsettiera. Le versioni base prevedono una batteria a 4 ranghi ma su richiesta è possibile fornire unità con batterie a 3 ranghi o batterie aggiuntive (per impianti a 4 tubi) a uno o due ranghi. Una serie completa di accessori consente la soluzione di ogni problema di tipo impiantistico. Sono soggetti e conformi al regolamento (UE) nr. 327/2011, la cui applicazione é obbligatoria dal 01.01.2013.