AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5800060800 KIT TOBERAS D180/200 (SABIK 500/600) - 5800060800

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Canale non isolato

  • Materiale del canale - Plastica

  • Natura del materiale del canale - Altri

  • Spessore parete del canale - 2 mm

  • Tipo di produzione - Senza cordone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8445325083406

Codice prodotto

SPI5800060800

Cod. produttore

5800060800

Produttore

SPI

Modello:

Canale non isolato

Materiale del canale:

Plastica

Natura del materiale del canale:

Altri

Spessore parete del canale:

2 mm

Tipo di produzione:

Senza cordone

Pressato:

no

Spessore dell'isolamento:

0 mm

Protezione della superficie - esterno:

Non trattato

Protezione della superficie - interno:

Non trattato

Parete interna preforata:

no

Colore esterno:

Rosso

Forma di esecuzione:

Eccentrico in altezza/larghezza, sinistra

Tipo collegamento 1:

Condotto aria a sezione circolare

Collegamento 1:

Flangia

Tipo collegamento 2:

Condotto aria a sezione circolare

Collegamento 2:

Flangia

Con guarnizione premontata:

Con profilo da inserire a pressione:

Con morsetto da inserire a pressione:

no

Elemento di collegamento ausiliario:

Riduzione tubo:

Lunghezza:

76 mm

Incorporabile nel calcestruzzo:

no

Antibatterico:

Modello antistatico:

Kit de toberas para el equipo SABIK.