AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5800046800 SABIK210-F-G4F7 - 5800046800

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 246 mm

  • Materiale - Sintetico

  • Altezza - 168 mm

  • Portata nominale - 300...300 m³/h

  • Profondità - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8445325020920

Codice prodotto

SPI5800046800

Cod. produttore

5800046800

Produttore

SPI

Larghezza:

246 mm

Materiale:

Sintetico

Altezza:

168 mm

Portata nominale:

300...300 m³/h

Profondità:

48 mm

Cornice del filtro:

Altri

Differenza di pressione in ingresso:

38 Pa

Classe del filtro secondo ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

Piastra di protezione:

no

Efficienza secondo ISO 16890-1:2016:

70 %

Kit filtros G4 + F7recuperador SABIK 210