AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5800016500 RED 80/90 - 5800016500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5800016500 RED 80/90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del canale - Plastica

  • Pressato - no

  • Natura del materiale del canale - Altri

  • Collegamento 1 - Estremità inserto

  • Parete interna preforata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893592804

Codice prodotto

SPI5800016500

Cod. produttore

5800016500

Produttore

SPI

Materiale del canale:

Plastica

Pressato:

no

Natura del materiale del canale:

Altri

Collegamento 1:

Estremità inserto

Parete interna preforata:

no

Collegamento 2:

Estremità inserto

Riduzione tubo:

Con guarnizione premontata:

no

Elemento di collegamento ausiliario:

no

Lunghezza:

96 mm

Incorporabile nel calcestruzzo:

no

Con profilo da inserire a pressione:

no

Con morsetto da inserire a pressione:

no

Antibatterico:

no

Modello antistatico:

no

Riduzioni circolari in lamiera di acciaio zincata per adattare condotti di diverso diametro.