AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5800010600 MVD75 - 5800010600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5800010600 MVD75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893550309

Codice prodotto

SPI5800010600

Cod. produttore

5800010600

Produttore

SPI

Tubo flessibile ad alta resistenza antistatico ed antibatterico per impianti VMC.Versione NI – versione isolata termicamente con guaina 3,5 mm.Matassa 50 metri.Temperatura di esercizio: da -20ºC a +80ºC.