AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5750400300 HXBR-400 ECOWATT - 5750400300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5750400300 HXBR-400 ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 5728.24 m³/h

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Igrostato - Nessuno

  • Colore - Nero

  • Timer - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893875266

Codice prodotto

SPI5750400300

Cod. produttore

5750400300

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

5728.24 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP44

Igrostato:

Nessuno

Colore:

Nero

Timer:

Nessuno

Larghezza:

540 mm

Tensione di alimentazione:

230 V

Potenza assorbita:

0.38 W

Funzionamento:

Rete elettrica

Diametro di incasso:

403 mm

Altezza:

540 mm

Adatto per controllo elettronico:

Valvola a saracinesca:

Nessuno

Collegamento elettrico:

Terminali

Con valvola di non ritorno:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Ventilatori elicoidali murali con girante in materiale plastico equilibrata dinamicamente, dal basso livello sonoro, protetti dalla corrosione tramite verniciatura al poliestere.MotoriMotori brushless a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V±10% 50/60Hz, IP44, cuscinetti a sfera e protezione termica incorportata.Velocità regolabile al 100% tramite il potenziometro posto nella morsettiera o tramite un regolatore esterno tipo REB-ECOWATT. Ingresso analogico per controllare il ventilatore con un segnale esterno 0-10V.Senso dell'aria Motore-Girante (flusso A).