S & P ITALIA SPA - SPI5750400200 HXBR-355 ECOWATT - 5750400200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 3639.5 m³/h
Grado di protezione (IP) - IP44
Igrostato - Nessuno
Colore - Nero
Timer - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8413893875259
Codice prodotto
SPI5750400200
Cod. produttore
5750400200
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
3639.5 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP44
Igrostato:
Nessuno
Colore:
Nero
Timer:
Nessuno
Larghezza:
485 mm
Tensione di alimentazione:
230 V
Potenza assorbita:
0.18 W
Funzionamento:
Rete elettrica
Diametro di incasso:
358 mm
Altezza:
485 mm
Adatto per controllo elettronico:
sì
Valvola a saracinesca:
Nessuno
Collegamento elettrico:
Terminali
Con valvola di non ritorno:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no