S & P ITALIA SPA - SPI5750399900 HXBR-250 ECOWATT - 5750399900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 2071.06 m³/h
Grado di protezione (IP) - IP44
Igrostato - Nessuno
Colore - Nero
Timer - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8413893875228
Codice prodotto
SPI5750399900
Cod. produttore
5750399900
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
2071.06 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP44
Igrostato:
Nessuno
Colore:
Nero
Timer:
Nessuno
Larghezza:
370 mm
Tensione di alimentazione:
230 V
Potenza assorbita:
0.12 W
Funzionamento:
Rete elettrica
Diametro di incasso:
254 mm
Altezza:
370 mm
Adatto per controllo elettronico:
sì
Valvola a saracinesca:
Nessuno
Collegamento elettrico:
Terminali
Con valvola di non ritorno:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no