S & P ITALIA SPA - SPI5750254400 HXTR/2-250-A - 5750254400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 1535.43 m³/h
Funzionamento - Rete elettrica
Pressione 2 - 25 Pa
Grado di protezione (IP) - IP44
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8413893138729
Codice prodotto
SPI5750254400
Cod. produttore
5750254400
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
1535.43 m³/h
Funzionamento:
Rete elettrica
Pressione 2:
25 Pa
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale (del corpo):
Acciaio
Timer:
Nessuno
Igrostato:
Nessuno
Pressione 3:
100 Pa
Tensione di alimentazione:
400 V
Volume d'aria con pressione 2:
1437 m³/h
Adatto per controllo elettronico:
no
Temperatura massima dell'aria:
60 °C
Potenza assorbita:
0.11 W
Larghezza:
315 mm
Con protezione termica:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
996.43 m³/h
Valvola a saracinesca:
Nessuno
Con valvola di non ritorno:
no
Altezza:
315 mm
Collegamento elettrico:
Terminali
Colore:
Nero
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Profondità:
126 mm