S & P ITALIA SPA - SPI5705080200 TCBT/4-315/H-B - 5705080200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 1943 m³/h
Motore a due velocità - no
Adatto per controllo elettronico - no
Tensione di alimentazione - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893666901
Codice prodotto
SPI5705080200
Cod. produttore
5705080200
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
1943 m³/h
Motore a due velocità:
no
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
400 V
Diametro canale:
315 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Diametro scatola:
386 mm
Volume d'aria con pressione 2:
1942.7 m³/h
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
50 Pa
Pressione 2:
0 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
1651.39 m³/h
Azionamento indiretto:
no
A poli invertibili:
no


