AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5605725000 HCBT/6-900/H-A-X - 5605725000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5605725000 HCBT/6-900/H-A-X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Rete elettrica

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Timer - Nessuno

  • Igrostato - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893212917

Codice prodotto

SPI5605725000

Cod. produttore

5605725000

Produttore

SPI

Funzionamento:

Rete elettrica

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale (del corpo):

Acciaio

Timer:

Nessuno

Igrostato:

Nessuno

Tensione di alimentazione:

400 V

Adatto per controllo elettronico:

no

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Larghezza:

1120 mm

Con protezione termica:

no

Valvola a saracinesca:

Nessuno

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

1120 mm

Collegamento elettrico:

Terminali

Colore:

Nero

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione della frequenza:

Profondità:

400 mm

Ventilatore assiale, da parete con girante in alluminio pressofuso, motore trifase a 6 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola. Supporto senza rete.