AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5605718500 HCFT/4-900/H--AX - 5605718500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5605718500 HCFT/4-900/H--AX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 45545.5 m³/h

  • Funzionamento - Rete elettrica

  • Pressione 2 - 175 Pa

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893212856

Codice prodotto

SPI5605718500

Cod. produttore

5605718500

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

45545.5 m³/h

Funzionamento:

Rete elettrica

Pressione 2:

175 Pa

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale (del corpo):

Acciaio

Timer:

Nessuno

Igrostato:

Nessuno

Pressione 3:

400 Pa

Tensione di alimentazione:

400 V

Volume d'aria con pressione 2:

41894.21 m³/h

Adatto per controllo elettronico:

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Potenza assorbita:

7.09 W

Larghezza:

1120 mm

Con protezione termica:

Volume d'aria con pressione 3:

28845.48 m³/h

Valvola a saracinesca:

Nessuno

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

1120 mm

Collegamento elettrico:

Terminali

Colore:

Nero

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Profondità:

512 mm

Ventilatore assiale da parete con pale di plastica+fibra di vetro e motore trifase - IP55 - F con protettore termico incorporato, con scatola di derivazione fuori dal flusso di aria, marca S&P modello HCFT/4-900/H-AX (400V50HZ) V5 .