AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5604992600 TCBT/4-800/K-B - 5604992600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5604992600 TCBT/4-800/K-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a vuoto - 34384.03 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Adatto per controllo elettronico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893661173

Codice prodotto

SPI5604992600

Cod. produttore

5604992600

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a vuoto:

34384.03 m³/h

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Adatto per controllo elettronico:

no

Tensione di alimentazione:

400 V

Diametro canale:

800 mm

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Con protezione termica:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

Diametro scatola:

896 mm

Volume d'aria con pressione 2:

30080.56 m³/h

Collegamento:

Flangia

Pressione 3:

400 Pa

Potenza assorbita:

5.17 kW

Pressione 2:

175 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

13632.41 m³/h

Azionamento indiretto:

no

Lunghezza:

448 mm

A poli invertibili:

no

Ventilatore tubolare assiale , camicia trattata anticorrosione in cataforesi e vernice poliestere, con pale di alluminio e motore monofase - IP55 - F con protettore termico incorporato, con scatola di derivazione fuori dal flusso di aria, marca S&P modello TCBT/4-800/K-B (400V50HZ) V5 .