S & P ITALIA SPA - SPI5604739300 TCBT/4-800/G-B - 5604739300
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 38500 m³/h
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Adatto per controllo elettronico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893661180
Codice prodotto
SPI5604739300
Cod. produttore
5604739300
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
38500 m³/h
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
400 V
Diametro canale:
800 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Con protezione termica:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Diametro scatola:
896 mm
Volume d'aria con pressione 2:
34065.33 m³/h
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
350 Pa
Potenza assorbita:
6.14 kW
Pressione 2:
150 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
26158.22 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
447 mm
A poli invertibili:
no