AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5604636300 TCBB/4-500/H-B - 5604636300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5604636300 TCBB/4-500/H-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a vuoto - 7503 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Adatto per controllo elettronico -

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893658579

Codice prodotto

SPI5604636300

Cod. produttore

5604636300

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a vuoto:

7503 m³/h

Motore a due velocità:

no

Adatto per controllo elettronico:

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

500 mm

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

595 mm

Volume d'aria con pressione 2:

6988.67 m³/h

Collegamento:

Flangia

Pressione 3:

150 Pa

Pressione 2:

50 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

5272.23 m³/h

Azionamento indiretto:

no

A poli invertibili:

no

Ventilatore elicoidale tubolare con camicia trattata contro la corrosione con cataforesi e veniciatura con poliestere. Ventola con pale in alluminio equilibrate dinamicamente, motore monofase a 4 poli. Con condensatore incorporato nella scatola morsettiera.