S & P ITALIA SPA - SPI5604271600 HCFT/6-1000/H-A-X - 5604271600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 37973.89 m³/h
Funzionamento - Rete elettrica
Pressione 2 - 75 Pa
Grado di protezione (IP) - IP55
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8413893095824
Codice prodotto
SPI5604271600
Cod. produttore
5604271600
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
37973.89 m³/h
Funzionamento:
Rete elettrica
Pressione 2:
75 Pa
Grado di protezione (IP):
IP55
Materiale (del corpo):
Acciaio
Timer:
Nessuno
Igrostato:
Nessuno
Pressione 3:
200 Pa
Tensione di alimentazione:
400 V
Volume d'aria con pressione 2:
33142.9 m³/h
Adatto per controllo elettronico:
sì
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Potenza assorbita:
2.62 W
Larghezza:
1250 mm
Con protezione termica:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
17770.92 m³/h
Valvola a saracinesca:
Nessuno
Con valvola di non ritorno:
no
Altezza:
1250 mm
Collegamento elettrico:
Terminali
Colore:
Nero
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Profondità:
400 mm