AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5602682700 HCFT/6-500/H-A - 5602682700

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5602682700 HCFT/6-500/H-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 6351.9 m³/h

  • Funzionamento - Rete elettrica

  • Pressione 2 - 0 Pa

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893610362

Codice prodotto

SPI5602682700

Cod. produttore

5602682700

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

6351.9 m³/h

Funzionamento:

Rete elettrica

Pressione 2:

0 Pa

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Acciaio

Timer:

Nessuno

Igrostato:

Nessuno

Pressione 3:

50 Pa

Tensione di alimentazione:

400 V

Volume d'aria con pressione 2:

6351.9 m³/h

Adatto per controllo elettronico:

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Potenza assorbita:

0.24 W

Larghezza:

630 mm

Con protezione termica:

Volume d'aria con pressione 3:

4689.33 m³/h

Valvola a saracinesca:

Nessuno

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

630 mm

Collegamento elettrico:

Terminali

Colore:

Nero

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Profondità:

150 mm

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore trifase a 6 poli.Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola.