S & P ITALIA SPA - SPI5602511800 HCGB/2-315/I-A - 5602511800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 3148.09 m³/h
Funzionamento - Rete elettrica
Pressione 2 - 75 Pa
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8413893609519
Codice prodotto
SPI5602511800
Cod. produttore
5602511800
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
3148.09 m³/h
Funzionamento:
Rete elettrica
Pressione 2:
75 Pa
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Acciaio
Timer:
Nessuno
Igrostato:
Nessuno
Pressione 3:
200 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Volume d'aria con pressione 2:
2790.4 m³/h
Adatto per controllo elettronico:
no
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Potenza assorbita:
0.34 W
Larghezza:
400 mm
Con protezione termica:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
1764.69 m³/h
Valvola a saracinesca:
Nessuno
Con valvola di non ritorno:
no
Altezza:
400 mm
Collegamento elettrico:
Terminali
Colore:
Nero
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Profondità:
129 mm


