S & P ITALIA SPA - SPI5602184400 HCFB/4-355/H-A - 5602184400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 3468.87 m³/h
Funzionamento - Rete elettrica
Pressione 2 - 25 Pa
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8413893612694
Codice prodotto
SPI5602184400
Cod. produttore
5602184400
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
3468.87 m³/h
Funzionamento:
Rete elettrica
Pressione 2:
25 Pa
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Acciaio
Timer:
Nessuno
Igrostato:
Nessuno
Pressione 3:
75 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Volume d'aria con pressione 2:
3137.34 m³/h
Adatto per controllo elettronico:
sì
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Potenza assorbita:
0.17 W
Larghezza:
450 mm
Con protezione termica:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
2292.29 m³/h
Valvola a saracinesca:
Nessuno
Con valvola di non ritorno:
no
Altezza:
450 mm
Collegamento elettrico:
Terminali
Colore:
Nero
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Profondità:
129 mm