AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5602069600 HCFB/4-315/H-A

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5602069600 HCFB/4-315/H-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 0.6 V

  • Flusso (portata aria) - 2220 m³/h

  • Modello - Aspirazione / Espulsione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893036780

Codice prodotto

SPI5602069600

Cod. produttore

5602069600

Produttore

SPI

Tensione nominale:

0.6 V

Flusso (portata aria):

2220 m³/h

Modello:

Aspirazione / Espulsione

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore monofase a 4 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola.