AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5505003700 TPSB/2-190/060 - 5505003700

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5505003700 TPSB/2-190/060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 482.94 m³/h

  • Volume d'aria a 200 Pa max. - 337.95 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 545.93 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893985965

Codice prodotto

SPI5505003700

Cod. produttore

5505003700

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230 V

Volume d'aria a 100 Pa max.:

482.94 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

337.95 m³/h

Materiale (del corpo):

Plastica

Volume d'aria a 50 Pa max.:

545.93 m³/h

Materiale - Girante:

Plastica

Adatto per telecomando senza fili:

no

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

PP (Polipropilene)

Tipo di motore:

AC

Volume d'aria a 150 Pa max.:

414.95 m³/h

Volume d'aria a 250 Pa max.:

257.97 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Corrente nominale:

0.3 A

Motore a singola velocità:

Motore a singola velocità regolabile con:

Elettronico

Max. energia elettrica assorbita:

0.06 kW

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Volume d'aria a 300 Pa max.:

163.98 m³/h

Segnale di comando:

Altri

Protezione della superficie - Girante:

Non trattato

Frequenza:

50/60 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con interruttore di funzionamento:

no

Classe di qualità materiale girante:

PP (Polipropilene)

Collegamento elettrico:

Terminali

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Numero di fasi:

1

Comando tramite app:

no

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

no

Forma calotta:

Fungo

Timer integrato:

no

Temperatura massima del fluido (continuativa):

70 °C

Con telecomando wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Con silenziatore:

no

Ventilatore inclinabile:

No

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Direzione di scarico aria:

Orizzontale

Velocità di rotazione:

2678.3 1/min

Azionamento indiretto:

no

Versione assiale:

no

Con protezione termica:

Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:

53 dB(A)

Altezza utile:

141 mm

Ventilatore centrifugo da tetto, di basso profilo, scarico orizzontale, girante a pale rovesce, con corpo in poliammide, cappello speciale resistente alle interperie e base in lamiera d'acciaio zincato.Giunto motore equilibrato dinamicamente.Motore monofase 230V-50/60Hz, IP44, Classe F (Modello Classe B 190/060), ciscinetti lubrificati a vita e protezione termica.Comprende una morsettiera esterna IP65.