AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416845300 AIRSENS CO2 - 5416845300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416845300 AIRSENS CO2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - NDIR

  • Con materiale di fissaggio -

  • Adatto per installazione a canale - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893943910

Codice prodotto

SPI5416845300

Cod. produttore

5416845300

Produttore

SPI

Tecnologia:

NDIR

Con materiale di fissaggio:

Adatto per installazione a canale:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Montaggio a parete:

Adatto per i liquidi:

no

Montaggio su tubo possibile:

no

Utilizzo:

Camera

Adatto per gas:

no

Con custodia:

Misura di CO2:

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Sensore dentro alloggiamento:

Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento:

no

Cavo fisso sulla sonda:

no

Misura dell'umidità assoluta dell'aria:

no

Misura della temperatura attiva:

no

Adatto per aria:

Materiale dell'elemento:

Altri

Campo di misurazione CO2:

450...2000 ppm

Misura della temperatura passiva:

no

Misura del VOC:

no

Misura della temperatura media:

no

Misura dell'umidità relativa:

no

Wireless:

no

Misura dell'entalpia:

no

Misura del punto di rugiada:

no

Misura del particolato (PM):

no

Tensione nominale di alimentazione AC:

100...240 V

Sostiene protocollo MODBUS:

Con display:

Possibile impostazione dell'offset:

Potenziometro con manopola di regolazione:

Tipo di alimentazione:

Altri

Bluetooth:

no

Numero di campi di misura:

1

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di segnali di uscita:

2

Rappresentazione del trand (tendenza):

no

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tolleranza:

3 %

Supporta protocollo per BACnet:

no

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Supporta il protocollo per MP (Multi Point):

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Tecnologia LoRa:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Compatibile con WiFi:

no

Pulsante standby:

no

Tipo di display:

LED

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con protezione da inversione di polarità:

no

Numero di uscite 0 V … 10 V:

1

Numero di uscite 2 V … 10 V:

1

Umidità max. ambiente (senza condensa):

95 %

Antideflagrante:

no

Altezza scatola:

89 mm

Larghezza scatola:

122 mm

Colore del corpo:

Bianco

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sonde intelligenti per la qualità dell’aria indoor che incorpora un sensore interno di CO2, VOC o HR; specialmente progettato per creare sistemi di VMC.Collegamento diretto ai ventilatori monofase o ECOWATT, a seconda del segnale d’uscita selezionato (tramite relè o segnale analogico).La versione WIFI consente anche il monitoraggio remoto tramite la piattaforma CONNECTAIR®.Caratteristiche principali: • 4 modalità operative:- Uscita relè.- Uscita 0-10V.- Uscita 2-10V.- Controllo totale tramite comunicazione Modbus o piattaforma CONNECTAIR® (versione WiFi).• Segnale regolabile.• Indicatore del livello della qualità dell’aria (a 3 Led).• Regolazione dell’intensità dei 3 Led (OFF-100%).