AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416759700 MFL-500 G4 - 5416759700

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416759700 MFL-500 G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893422545

Codice prodotto

SPI5416759700

Cod. produttore

5416759700

Produttore

SPI

Cassetta filtrante classe G4 (UNE-EN 779:2003), con capacità di filtrazione > 90% di particelle superiori a 10 Micron. Lo sportello superiore della cassetta MFL è facilmente apribile per effettuare il cambio dell’elemento filtrante.