AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416740400 RMVT-200 40/350 - 5416740400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416740400 RMVT-200 40/350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Motore elettrico 230 V

  • Serranda con gomma - no

  • Con guarnizione premontata - no

  • Materiale quadrante - Acciaio

  • Collegamento 2 - Estremità inserto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893281951

Codice prodotto

SPI5416740400

Cod. produttore

5416740400

Produttore

SPI

Funzionamento:

Motore elettrico 230 V

Serranda con gomma:

no

Con guarnizione premontata:

no

Materiale quadrante:

Acciaio

Collegamento 2:

Estremità inserto

Con tubo di Pitot:

no

Asse ventola ventilazione a cuscinetto singolo:

no

Serranda ridotta:

no

Serranda motorizzata circolare a due portate autoregolate tra 80 e 200 Pa. Il passaggio da una portata all’altra si ottiene mediante un termoattuatore comandato da un rilevatore di presenza tipo CPFL. Si utilizzano nei sistemi di ventilazione multizona di tipo minimo-massimo.