AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416740100 RMVT-160 24/240 - 5416740100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416740100 RMVT-160 24/240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893281920

Codice prodotto

SPI5416740100

Cod. produttore

5416740100

Produttore

SPI

Serranda motorizzata circolare a due portate autoregolate tra 80 e 200 Pa. Il passaggio da una portata all’altra si ottiene mediante un termoattuatore comandato da un rilevatore di presenza tipo CPFL. Si utilizzano nei sistemi di ventilazione multizona di tipo minimo-massimo.