AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416739500 RMVT-125 12/120 - 5416739500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416739500 RMVT-125 12/120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893281869

Codice prodotto

SPI5416739500

Cod. produttore

5416739500

Produttore

SPI

Serranda motorizzata circolare a due portate autoregolate tra 80 e 200 Pa. Il passaggio da una portata all’altra si ottiene mediante un termoattuatore comandato da un rilevatore di presenza tipo CPFL. Si utilizzano nei sistemi di ventilazione multizona di tipo minimo-massimo.