AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416731100 SCHT-AD - 5416731100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416731100 SCHT-AD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - NDIR

  • Campo di misura della temperatura - 0...50 °C

  • Con materiale di fissaggio -

  • Adatto per installazione a canale - no

  • Campo di misurazione umidità relativa dell'aria - 0...95 %

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893270399

Codice prodotto

SPI5416731100

Cod. produttore

5416731100

Produttore

SPI

Tecnologia:

NDIR

Campo di misura della temperatura:

0...50 °C

Con materiale di fissaggio:

Adatto per installazione a canale:

no

Campo di misurazione umidità relativa dell'aria:

0...95 %

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Montaggio a parete:

Adatto per i liquidi:

no

Montaggio su tubo possibile:

no

Utilizzo:

Camera

Adatto per gas:

no

Con custodia:

Misura di CO2:

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Sensore dentro alloggiamento:

Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento:

no

Cavo fisso sulla sonda:

no

Misura dell'umidità assoluta dell'aria:

no

Misura della temperatura attiva:

Adatto per aria:

Tipo di sensore:

Altri

Campo di misurazione CO2:

0...2000 ppm

Misura della temperatura passiva:

no

Misura del VOC:

no

Misura della temperatura media:

no

Misura dell'umidità relativa:

Wireless:

no

Misura dell'entalpia:

no

Misura del punto di rugiada:

no

Misura del particolato (PM):

no

Tensione nominale di alimentazione AC:

24...24 V

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Con display:

Possibile impostazione dell'offset:

no

Potenziometro con manopola di regolazione:

Tipo di alimentazione:

Altri

Tensione nominale di alimentazione DC:

15...35 V

Bluetooth:

no

Numero di campi di misura:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di segnali di uscita:

3

Rappresentazione del trand (tendenza):

no

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tolleranza:

1 %

Supporta protocollo per BACnet:

no

Temperatura ambiente:

-5...55 °C

Supporta il protocollo per MP (Multi Point):

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Resistente ai raggi UV:

Tecnologia LoRa:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Compatibile con WiFi:

no

Pulsante standby:

no

Tipo di display:

LCD senza retroilluminazione

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con protezione da inversione di polarità:

no

Numero di uscite 0 V … 10 V:

3

Umidità max. ambiente (senza condensa):

95 %

Antideflagrante:

no

Colore del corpo:

Bianco

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sensore di CO2, della umidità relativa e temperatura per ambiente, con display. Permette il controllo della ventilazione del locale dove è installato, in funzione della concentrazione di CO2, della umidità relativa o della temperatura.