AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416729900 REMP-160 - 5416729900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416729900 REMP-160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893270276

Codice prodotto

SPI5416729900

Cod. produttore

5416729900

Produttore

SPI

Serranda motorizzata circolare con corpo in acciaio zincato e motorizzazione controllata da una sonda di CO2. Il servomotore funziona proporzionalmente al segnale 0-10V Inviato dalla sonda. Intercalando il modulo BEAS si può ottenere la posizione minima e massima dell’apertura. Si utilizzano nei sistemi di ventilazione multizona di tipo proporzionale. Diametro mm.: 160