AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416618700 BORP-160 - 5416618700

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416618700 BORP-160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893283627

Codice prodotto

SPI5416618700

Cod. produttore

5416618700

Produttore

SPI

Bocchetta in materiale plastico di colore bianco, utilizzata per estrazione o immissione aria in stanza e locali commerciali. Perdite di carico comprese tra 40 e 150 Pa. L’otturatore centrale mobile consente di realizzare il controllo della portata aria grazie ad una vite di regolazione. Regolabile con supporti di fissaggio per montaggio in controsoffitto. Diametro di uscita mm: 160