AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416592300 MFL-160 G4 - 5416592300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416592300 MFL-160 G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893093820

Codice prodotto

SPI5416592300

Cod. produttore

5416592300

Produttore

SPI

Cassetta filtrante classe G4 (UNE-EN 779:2003), con capacità di filtrazione > 90% di particelle superiori a 10 Micron. Lo sportello superiore della cassetta MFL è facilmente apribile per effettuare il cambio dell’elemento filtrante.