AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416466000 GSI-M0 200 10M

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416466000 GSI-M0 200 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893050557

Codice prodotto

SPI5416466000

Cod. produttore

5416466000

Produttore

SPI

Tubo flessibile acustico in alluminio e poliestere, classificazione M0/M1, costituito da un tubo interno perforato M0, protetto da un rivestimento di fibra di vetro sp. 25 mm e ricoperto con alluminio flessibile rinforzato con fibra di vetro M1, con un buon isolamento termico e acustico. Raggio di curvatura min.: 0,7 x Ø. Temperatura de uso: de -10ºC a +150ºC. Lunghezza: 10 mt. Diametro mm: 200