AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416418400 RED-355/250 AL - 5416418400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416418400 RED-355/250 AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del canale - Alluminio

  • Pressato - no

  • Collegamento 1 - Estremità inserto

  • Collegamento 2 - Estremità inserto

  • Riduzione tubo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893404961

Codice prodotto

SPI5416418400

Cod. produttore

5416418400

Produttore

SPI

Materiale del canale:

Alluminio

Pressato:

no

Collegamento 1:

Estremità inserto

Collegamento 2:

Estremità inserto

Riduzione tubo:

Con guarnizione premontata:

no

Elemento di collegamento ausiliario:

no

Riduzione circolare in lamiera di acciaio zincata per adattare condotti di diverso diametro.