AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416417500 RED-200/160 P - 5416417500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416417500 RED-200/160 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del canale - Plastica

  • Pressato - no

  • Collegamento 1 - Estremità inserto

  • Collegamento 2 - Estremità inserto

  • Riduzione tubo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893309501

Codice prodotto

SPI5416417500

Cod. produttore

5416417500

Produttore

SPI

Materiale del canale:

Plastica

Pressato:

no

Collegamento 1:

Estremità inserto

Collegamento 2:

Estremità inserto

Riduzione tubo:

Con guarnizione premontata:

no

Elemento di collegamento ausiliario:

no

Riduzione circolare in lamiera di acciaio zincata per adattare condotti di diverso diametro.