AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416405800 BOC-160

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416405800 BOC-160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893047861

Codice prodotto

SPI5416405800

Cod. produttore

5416405800

Produttore

SPI

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Bocchetta di estrazione aria regolabile costruita in lamiera di acciaio rivestita da verniciatura epossidica di colore bianco, per applicazioni residenziali e commerciali. Mantiene la portata d’aria costante con perdite di carico comprese tra 80 e 140 Pa. Adatta per installazione a parete o a tetto. È costituita da un cono di aspirazione e da un otturatore centrale mobile che permette la regolazione della portata di estrazione. Con la bocchetta viene fornito un connettore in acciaio zincato per facilitare l’installazione.