AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5406076900 PER-125 W - 5406076900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5406076900 PER-125 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893047793

Codice prodotto

SPI5406076900

Cod. produttore

5406076900

Produttore

SPI

Materiale:

Plastica

Serranda a sovrapressione per montaggio a parete, costruita con materiale plastico, stabilizzato contro i raggi UV.Adatta anche per applicazioni in agricoltura (elevato grado di protezione contro la corrosione). Diametro: 158mm.