AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5406064500 PER-500 W - 5406064500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5406064500 PER-500 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893012883

Codice prodotto

SPI5406064500

Cod. produttore

5406064500

Produttore

SPI

Serranda a sovrapressione per montaggio a parete, costruita con materiale plastico, stabilizzato contro i raggi UV.Adatta anche per applicazioni in agricoltura (elevato grado di protezione contro la corrosione). Diametro: 548mm.